JAPPY
JAPPYの 電源(制御機器)
JAPPYの 変圧・変換
JAPPYの トランス
ダウントランス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(VA)
300
注文コード
58240526
品番
WTP-300AJB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
106
質量(kg)
4.4
高さ(mm)
109
奥行(mm)
108
1次電圧
200・220V
2次電圧
100・110V
巻数
複巻
相数
単相
取付穴径(Φmm)
4-5.5×10/4-6.5×15
寸法D3(mm)
87
容量(VA)
300
寸法W3(mm)
72
端子
ビス一次/二次:M4
ケース
なし