JAPPY
JAPPYの 電源(制御機器)
JAPPYの 変圧・変換
JAPPYの トランス
ダウントランス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(VA)
100
注文コード
58240544
品番
WTP-100AJB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
86
質量(kg)
2.3
高さ(mm)
94
奥行(mm)
103
1次電圧
200・220V
2次電圧
100・110V
巻数
複巻
相数
単相
取付穴径(Φmm)
4-5.5×10/4-6.5×15
寸法D3(mm)
75
容量(VA)
100
寸法W3(mm)
62
端子
ビス一次/二次:M4
ケース
なし