JAPPY
JAPPYの 電源(制御機器)
JAPPYの 変圧・変換
JAPPYの トランス
ダウントランス
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
容量(kVA)
3
容量(VA)
3000
注文コード
58240553
品番
STP-3000AJB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
幅(mm)
143
質量(kg)
19.2
高さ(mm)
207
奥行(mm)
200
容量(kVA)
3
1次電圧
200・220V
2次電圧
100・110V
巻数
単巻
相数
単相
取付穴径(Φmm)
4-7.5×20
寸法D3(mm)
140
容量(VA)
3000
寸法W3(mm)
90
端子
ビス一次/二次:M5
ケース
なし