主成分アクリル樹脂
適合ノズル10:1 ミキシングノズル(45ml用)
引張せん断接着強さ(MPa)25
可使時間(分)8〜12
立ち上がり強度発現時間16-20分
硬化時間(時間)24
色(主剤/硬化剤)白/青、(混合時)緑
粘度(Pa・s)45
適合【ガン】EPX PLUS2 アプリケータ
セット内容接着剤 2本(DP8810NS 45ml)、専用ガン 1台(EPX PLUS2 アプリケータ)、専用ノズル 4本 (10:1ミキンシングノズル45ml用)
主なワークパーツ
用途金属と樹脂、金属同士の接着に。金属板の接着から、プラスチックの小型パーツまで多用途に使用できるモデル
危険等級V
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量90mL
危険物の性状非水溶性