TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 電子部品(オンボード)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 機構部品(電子部品)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の ピンヘッダー
TE Connectivity 基板接続用ピンヘッダ Multi-Beam XLEシリーズ 40極 5.08mm 4列 ライトアングル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(33個)
注文コード
58268973
品番
6450849-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
仕様
シリーズ = Multi-Beam XLE
ピッチ = 5.08mm
極数 = 40
行数 = 4
接続方向 = ライトアングル
コネクタシステム = 基板対基板
結線方法 = 押し込みタイプ
表面処理:コンタクト = 錫
定格電流 = 50A
長さ(mm)
350
幅(mm)
150
高さ(mm)
25
質量(g)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応