刺しゅうキット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード58274518 品番OLY-K7466
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は柄・タイプ・内容量など368種類から選べます 他の種類を見る

フロッキーワッペンはアイロンで簡単に接着できます。

仕上り寸法(cm)額外径:32×25.9、額内径:29.5×23.4 目数11カウント:1インチ、約45目:10cm セット内容25番ししゅう糸(綿100%)、クロス針、フロッキーワッペン×1枚、No.5500布(ジャバクロス細目)〈6〉白(綿100%)、カラー図案付説明書、プリントネーム

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする