オリムパス製糸
オリムパス製糸の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
オリムパス製糸の クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
オリムパス製糸の 手芸キット
刺しゅうキット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
58274527
品番
OLY-K7467
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
この商品は
柄・タイプ・内容量
など
368
種類から選べます
他の種類を見る
フロッキーワッペンはアイロンで簡単に接着できます。
仕上り寸法(cm)
額外径:32×25.9、額内径:29.5×23.4
目数
11カウント:1インチ、約45目:10cm
セット内容
25番ししゅう糸(綿100%)、クロス針、フロッキーワッペン×1枚、No.5500布(ジャバクロス細目)〈6〉白(綿100%)、カラー図案付説明書、プリントネーム