オリムパス製糸
オリムパス製糸の 手芸/クラフト/アクセサリー用品
オリムパス製糸の クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット
オリムパス製糸の 手芸キット
刺し子キット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
セット内容
刺し子糸(色糸使用)、あづみ野木綿(鉄紺)、ビーズ21個、ひも74cm・1本(レーヨン100%)、刺し子針、刺し方説明書
注文コード
58275823
品番
OLY-SK232
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
キット内容・セット内容・内容量
など
109
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容
刺し子糸(色糸使用)、あづみ野木綿(鉄紺)、ビーズ21個、ひも74cm・1本(レーヨン100%)、刺し子針、刺し方説明書
タイプ
(鉄紺)コースター・収納袋井桁格子/5枚1組
仕上り寸法(cm)
コースター本体:縦11×横11、収納袋:縦13×横13.5、ひも:70
注意
※仕立て済みではありません。※図案は布にプリント済み。