- ナイロンターナー モノタロウ 58279306 - ナイロンターナー モノタロウ 58279306 - ナイロンターナー モノタロウ 58279306

ナイロンターナー

(4件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58279306 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

鍋やフライパンをキズつけにくい66ナイロン製のターナーです。

用途炒め物やフライ返しに 材質頭部:66ナイロン、柄部:ポリプロピレン 質量(g)44 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×74×42 耐熱温度(℃)頭部:210、柄部:110
注意
※火にあてたり、火のそばやフライパンの中に放置したりしないでください。
※本製品についた汚れや水分は乾いた布などでふき取ってください。
※色素の濃い食材の色がつくことがありますが、衛生上の問題はありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58279306 - 87167403 - ナイロンバタービター IV ノーブランド ナイロンバタービター IV ノーブランド 1個 148 税込163 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:66

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58279306
2022-12-28
用途:
家庭での炊事用
その他業種

ナイロンターナーは金属のフライパンとかあまりガリガリと傷もつけにくいという事で探し選びました。お値段がとにかく安めでナイロンという事で、他の物とついで買いでしたが早速料理してみましたが普通に使えました。ただ洗う時に、スポンジ洗いをしたら柄の中央部分の刻印で耐熱温度とか書いてある文字にスポンジが引っ掛かって仕方ないので耐水ペーパー400で少し削って使ってます。

対象商品:
58279306
2022-04-22
用途:
日常で使用
不動産業

100円ショップの物より品質が良いのに安価です。リピートしてます。

対象商品:
58279306
2021-08-11
用途:
調理
TSUKIJI 様 (建設業・工事業)

以前使用していたのが壊れたので購入しました。値段の割に使い勝手が良いと思います。100均で買うより安いのでOKです。

対象商品:
58279306
2021-02-04
用途:
惣菜を作る時
卸売・小売業

軽くてしっかりしていてコスパも最高です。更に割引日なのでお安く購入出来ました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする