曜日別特売
681-0586-405 C-BC5チップソー 兼房 58303858

 

681-0586-405 C-BC5チップソー 兼房 58303858
681-0586-405 C-BC5チップソー 兼房 58303858

C-BC5チップソー

商品レビューを投稿する
内容量1枚外径D(Φmm)405注文コード58303858品番681-0586-405
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

切断時のバリを防止するアルミサッシ切断に適したチップソーです。
特に耐久性や空転時、切断時の低騒音を重視される切断加工に適します。

用途アルミサッシの切断用外径D(Φmm)405歯数120穴径d(Φmm)25.4刃厚T(mm)3適合各種切断機刃形C-BC5適合材アルミ厚さt2(mm)2.4材質(チップ)SASH-PRO
注意
※サッシプロはLS-Pスリットが標準仕様となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする