FD-1 足踏み式消毒液スタンド みのる産業 58366377 FD-1 足踏み式消毒液スタンド みのる産業 58366377 FD-1 足踏み式消毒液スタンド みのる産業 58366377 FD-1 足踏み式消毒液スタンド みのる産業 58366377

足踏み式消毒液スタンド

(1件のレビュー)
6日以内出荷 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード58366377 品番FD-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

足踏み式消毒液スタンドにすることで消毒用アルコールのポンプ部分に触れることなく衛生的に除菌・消毒が出来ます。
ウィルス対策として事務所や店舗、公共施設など大勢の人が出入りする場面での使用に最適。
自立式のポンプスタンドで設置場所を選ばずご使用頂けます。

用途消毒液の容器に触れずに使用できる足踏み式スタンド 質量(kg)5.9 奥行(mm)385 全幅(mm)300 全高(mm)990 適合サイズ丸ボトル直径120mm以下、角ボトル120mm角以下、ポンプヘッド直径35mm以下、ボトル高さ150〜290mm 繰り返し・詰め替え対応
注意
※本品に消毒液ポンプ・タオルは付属していません。
※簡単な組み立てがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58366377
2020-12-05
用途:
マンションの玄関
EMUZ 様

ガチャガチャの音が気になる。使用上は問題無しです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする