0.3×980×50m セレブイジェーネ オカモト[安全靴・作業靴] 58366395 0.3×980×50m セレブイジェーネ オカモト[安全靴・作業靴] 58366395

セレブイジェーネ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58366395 品番 0.3×980×50m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

Rohs2規制に対応し、抗菌SIAAマークを取得している抗菌性・防カビ性を有した軟質ビニールシートです。

幅(mm)980 厚さ(mm)0.3 長さ(m)50 粉ふり透明 RoHS指令(10物質対応)対応 引張強度(N)たて:86.7、よこ:78.6 伸び(%)たて:300、よこ:300 引裂強度(N)たて:32.6、よこ:31.5 耐寒性-30℃可 用途間仕切り、カバー、養生 形状ビニールカーテン
注意
※個人宅への配送は不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする