キッチニスタラップ 抗菌

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 58367935 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
材質(フィルム)塩ビ 幅(cm)45 長さ(m)50 耐冷温度(℃)-60 耐熱温度(℃)130 種別業務用 質量(g)381 アズワン品番64-5284-51

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-31
用途:
まだ使い始めだが、今のところ良い

このサイズは30cmでたりない時に助かります。
家庭用でも十分役に立ちます。外刃なのが惜しい。
基本業務用なので仕方ないですけど、この抗菌タイプでできれば45cmで
普通の刃のタイプも作っていただければ助かりますね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

「ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする