曜日別特売
8RD200-A03 カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計 ライフナビ シチズン 58375362

 

8RD200-A03 カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計 ライフナビ シチズン 58375362
8RD200-A03 カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計 ライフナビ シチズン 58375362
8RD200-A03 カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計 ライフナビ シチズン 58375362
8RD200-A03 カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計 ライフナビ シチズン 58375362
8RD200-A03 カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計 ライフナビ シチズン 58375362
8RD200-A03 カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計 ライフナビ シチズン 58375362
8RD200-A03 カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計 ライフナビ シチズン 58375362

カレンダー搭載 高精度デジタル温湿度計 ライフナビ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード58375362品番8RD200-A03
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

カレンダー機能付き高精度温湿度計です。熱中症、食中毒、インフルエンザ、カビ、ダニの注意を液晶表示でお知らせします。

白(ホワイト)トラスコ品番835-4814材質プラスチック枠寸法(mm)105×145×24質量(g)200種類掛け・置き温湿度計使用温度範囲(℃)-10~50測定項目温度・湿度表示(時計)12時間(午前・午後)、(カレンダー)2099年12月31日まで表示可能表示方式デジタル温度測定範囲(℃)-9.9~50機能高精度温度表示(-9.9~50℃)・高精度湿度表示(20~95%)・時計機能・カレンダー表示(2099年12月31日まで表示可能)・12/24切り替え(午前・午後)・環境目安表示(「食中毒」「カビ・ダニ」「熱中症」「インフルエンザ」表示タイプ)・24~25時間以内の最低/最高値(温度・湿度)表示機能付き湿度測定範囲(%)20~95RH(温度が5~50℃のとき)使用湿度範囲結露しないこと使用電池マンガン単三電池2本防塵・防滴なし温度測定精度±1℃電池寿命2年設置方式卓上式測定間隔温湿度/1分に1回湿度測定精度±3%RH(25℃、60%RHにおいて)温度表示方式デジタル時間精度平均月差±30秒(常温中)電波時計×
注意
※「注意事項」のお知らせは公的機関が発表する警報・注意報とは異なります
※あくまでも快適な環境づくりの参考としてご利用下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58375362
2024-04-21
用途: リビング
アロマハウスSakura教育・研究機関

留守中のペットカメラで室温などを確認するために、
とても重宝しています。

対象商品 : 58375362
2020-08-19
用途: 主にパソコン業務を行う仕事部屋
教育・研究機関

現下の温度・湿度状態が分かり、エアコン調節で冷えすぎないようにでき、エコになる。

対象商品 : 58375362
2020-07-05
用途: 休憩室の温湿度管理
サービス業

分かり易い表示と丁度良いサイズで納得の価格でした。

対象商品 : 58375362
2018-02-19
用途: 事務所室内の空調管理
製造業

事務所内にインフルエンザが蔓延し、空調管理のために購入いたしました。視認性も良くインフルエンザ警戒のアラームもあるなど目的に合った利用ができております。

対象商品 : 58375362
2017-07-27
用途: 温度確認及び、時間等を確認したいとき
教育・研究機関

画面も大きく、一目で時間や温度等を確認できるなど、購入してよかったと大変満足している商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする