testo(テストー)
testo(テストー)の 環境測定(自然環境/安全環境)
testo(テストー)の 気象計器
testo(テストー)の 風速計
testo480用Φ7.5mm 熱線式風速プローブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58383877
品番
0635 1024【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥77,400
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
アウトレット
¥63,087
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
testo480用熱線式プローブ。
商品状態
※理由あり(パッケージ不良(破損))
測定範囲
0〜20m/s、-20〜70℃
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
伸長ロッド:790
トラスコ品番
819-3688
質量(g)
300
ケーブル長(m)
2.8
精度
±(0.03m/s+5%rdg)、±0.5℃
先端径(Φmm)
7.5
注意
※ケーブル必要です。