UU324-0530-EIAJ-2 ACアダプター UUシリーズ ユニファイブ 58393237

UU324-0530-EIAJ-2 ACアダプター UUシリーズ ユニファイブ 58393237 UU324-0530-EIAJ-2 ACアダプター UUシリーズ ユニファイブ 58393237

ACアダプター UUシリーズ

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58393237 品番UU324-0530-EIAJ-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
プラグEIAJ-2 出力5V-3.0A ACアダプタ(定格入力)90〜264V プラグタイプセンタープラス(+)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58393237 UU324-0530-EIAJ-2 55679147 UV324-0530 EIAJ2 ACアダプター UVシリーズ ユニファイブ ACアダプター UVシリーズ ユニファイブ 1個 5,598 税込6,158 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58393255
2018-07-21
用途:
顕微鏡の電源
医療・福祉・介護関連業

顕微鏡購入時に付属のACアダプターの、付け根の電源コードが断線して接触不良になったため、同じ規格のものを探していました。電源コンセントに差し込む写真の黒い部分が、小さく、軽いのでとてもいいです。

対象商品:
58393255
2017-02-09
用途:
12V自動用バッテリーの代替として使用
その他業種

廃車した車のバックモニターの電源にして、勝手口のモニターに使用して重宝しています。

対象商品:
58393255
2015-12-16
用途:
12V20Wのハロゲン球に使用しました。
サービス業

なかなか 出力12V2AのACアダプターが見つからず、本当に助かっております。

対象商品:
58393307
2015-02-17
用途:
遊戯マシーン試作(DCモータ電源)

プラグの形状及び推奨するコンセント(中継用・固定用)をを紹介してほしい

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
商品問い合わせに関しましては、
所定の窓口より、お願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
2023-03-03

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする