曜日別特売
ZNHM05-1320-CB-100/JDNSLB プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形) 住友重機械工業 58405426

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZNHM05-1320-CB-100/JDNSLB プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形) 住友重機械工業 58405426
ZNHM05-1320-CB-100/JDNSLB プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形) 住友重機械工業 58405426

プレストNEOギヤモータ(単相・屋内形)

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台減速比100注文コード58405426品番ZNHM05-1320-CB-100/JDNSLB
参考基準価格(税別)¥99,200販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

電源単相電圧(V)100/100/200/200減速比100周波数(Hz)50/60/50/60取付方式脚取付ブレーキブレーキ無枠番1320極数4モータータイプギヤモータ定格電流(A)6.8/5.8/3.4/2.9出力軸トルク〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz240・199{24.5・20.3}使用周囲温度(℃)-10~40(連結なきこと)始動方式コンデンサ始動コンデンサ運転周囲湿度(%RH)85%以下(ただし、結露しないこと)耐熱クラスBモーター容量(kW)0.4保護方式IP44全閉外扇形回転数(r/min)(50Hz/60Hz)14.5/17.5出力軸許容ラジアル荷重〔N・m〕{kgf・m}50Hz・60Hz5880・5880{600・600}モータ容量記号5時間定格S1(連続)実減速比100.92
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※本製品はIP20保護方式となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
1が参考にしています
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする