RE201 レギュラーチェーンソーオイル エーゼット 58411902

レギュラーチェーンソーオイル

(17件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(1L) 注文コード58411902 品番RE201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

油飛びを抑制させる添加剤配合のため、オイルが熱を持ったチェーンやバーにしっかりと付着し、夏期・冬期の温度差にも優れた潤滑性を発揮します。

粘度ISO VG105 適合範囲チェーンソー 用途チェーンやバーの潤滑に 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58411954
2021-10-04
用途:
チェーンソーのオイル
農・林・水産業

どこか穴があいてるようで漏れてました・・・・・・・

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

対象商品:
58411954
2020-05-25
用途:
高いけど。。
合同会社坂本工芸 様 (建設業・工事業)

結構無くなるので大容量品と勘違いして注文、ホームセンターに売られている製品に比べ倍近い値段ですが、使った感じは良いです。安い潤滑油で
も代用出来る話もあり、色々試してみるつもりです。

対象商品:
58411902
2019-08-12
用途:
庭木の伐採
その他業種

チェンソーの切れ味がよく、作業がはかどり助かりました

対象商品:
58411954
2019-01-24
用途:
農機具メンテナンス用
農・林・水産業

自家チェーンソー用として購入。ホームセンターより安価で特性もそれほど違和感なく使用でき満足しています。これからもリピート考えています。

対象商品:
58411936
2018-11-04
用途:
チェーンソー
宗教法人 廣慶寺 様

伐採した後のた玉切り作業が多いので、値段も安く大変助かっています。
オイルの性能は問題無いと思います。

対象商品:
58411902
2018-07-17
用途:
バイクのメンテ

モトクロスバイクのチェーンに使用しましたが、使えますね。
価格も安い。

対象商品:
58411902
2018-03-01
用途:
使わなかったチェーンソーを引っ張り出してみました

電動のチェーンソーですがずっと使わずにしまい込んでいました、切れも悪かったのでどうしようかと思っていましたが、オイルを購入したきっかけで使用した所、結構切れ味が良くなった感じがしました、ラッキーです。

対象商品:
58411945
2018-07-11
用途:
チェーンソー作業

チェーンソー作業に使用しましたが特に問題はありません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする