曜日別特売
RW-700C CF 700Cアルミ後ホイール GRK 58414571

700Cアルミ後ホイール

(9件のレビュー)
取扱い終了車上渡し
内容量1個注文コード58414571品番RW-700C CF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

アルミハブ(135mm幅)、36Hアルミリム、ステンレススポーク、英/米バルブ仕様

材質リム・ハブ:アルミニウム、スポーク:ステンレス付属品クイックレリーズシャフトアルミシルバーサイズ700Cタイプ8sカセットフリー用前後区分後輪
注意
※タイヤ・チューブなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58414562
2022-08-26
用途: とにかく遅い
農・林・水産業

到着までほぼ1ヶ月、遅延連絡が1週ごとに届き、結局約1ヶ月かかっている。
問い合わせもおざなりな、定型文回答だ。モノタロウはクレーム時のカスタマー対応が雑だと分かった

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご不便おかけし誠に申し訳ございません。また、窓口の対応に不備がございましたこと、深くお詫び申し上げます

対象商品 : 58414571
2021-02-13
用途: 自転車の後輪交換
教育・研究機関

長年走ったクロスバイクの後輪が歪んでいたので、新品に交換しました。自転車店に頼むよりも安価で交換できました。

対象商品 : 58414562
2016-11-11
用途: 自転車の後輪交換
自動車・二輪車・自転車関連業

組み立て調整はしっかりしており安心して組み付けできました。価格的にも満足しております。

対象商品 : 58414562
2015-06-19
用途: クロスバイクの後輪交換

長年使用した後輪ハブ内部の碗の表面に亀裂が入り、完組ボスフリー36H700Cのホイールを探してモノタロウさんのサイトにたどり着きました。ロックリング式32Hのような完組ホイールばかり出回る中で、このような商品を取り扱って下さるのは本当に助かります。ありがとうございました!
ハブ軸交換、リムの振れ取り&交換、スポーク交換等の作業は今までDIYでやってきましたが、ハブ内部の碗の削れとなるとハブ本体の交換=手組みが必要になります。振れ取り台を導入するか迷っていたところ、この商品を見つけることができました。これなら数年に一回購入してもいいなと思いました。
リム表面の研磨が若干荒いようですが、使用には問題なさそうです。またタイヤをはめたとき若干簡単に入った感じがしました。すこしサイズが小さいようですが、タイヤ保持力には問題ありませんでした。
交換用リムの取扱いはすでにあるようなので、さらにクイックレリース用の中空ハブ軸&ナット類も扱って下さるとうれしいです。

5が参考にしています
対象商品 : 58414571
2020-09-07
用途: OLD135mmフレームのクロスバイク
サービス業

クイックリリースは付属しているが、リムテープが入っていない。
リムテープ幅は22mmだった。
700C向け、もしくは29er向け(622)の、22mmのリムテープが無いと使えないので注意。

対象商品 : 58414571
2020-09-02
用途: リアホイール交換
自動車・二輪車・自転車関連業

2か月経過せずにスポークがフランジ側の曲がったところから折れた。1本目は応力が偏っているのかなと思ってそこだけ交換したが、2本目が折れた時点で根本的な強度の問題だと思った。オリジナルは太さ#14であったので結局#13に全て交換する羽目に。フロントなら#14で問題ないのかも知れないが脚質によっては大きくトルクがかかるリアには細すぎる。

対象商品 : 58414562
2015-02-04
用途: 自転車

今まで使用していた700Cより小さな気がした。

1が参考にしています
対象商品 : 58414562
2014-12-03
用途: 自転車の修理

自転車が新車の乗り味に変わりました。お店に売っているホイールは値段が高くて、買うのをずーっと躊躇っていました。送料も無料で言うことなしです。古くなった自転車を乗っている方、お勧めです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする