LDXC-S エアーチャック(クローズタイプ/ロックオン両口) IZUMI 58415673

※先端部

エアーチャック(クローズタイプ/ロックオン両口)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプロックオン両口、グリップ付ショート
ロックオン両口、グリップ付ショート
ロックオン両口、グリップ付セミロング(曲げ)
ロックオン両口、グリップ付ロング
ロックオン両口、グリップ付ロング(曲げ)
接続方式カプラ(1/4インチ)
カプラ(1/4インチ)
Φ8ホースジョイント(はずすと1/4”オネジ)
1/4”オネジ
内容量1個注文コード58415673品番LDXC-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

エアー充填している間に、チャックから手を放しても充填できる「ロックオンシリーズ」。
バルブにエアーチャックを押し込み、そのままチャック本体を傾けるだけで、ネジとネジが噛み合ってエアー充填状態のまま保持されます。
両口よりエアーバルブへの空気充填が可能です。

弁の種類クローズタイプ全長(mm)220タイプロックオン両口、グリップ付ショート接続方式カプラ(1/4インチ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58415682
2020-07-02
用途: エアー入れ
合津建材株式会社運輸・通信業

押さえていることがなく楽になりました、ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーチャックの弁の種類と継手形状
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/air_chuck/
2022-10-13

タイヤゲージ・空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする