MZE-32A MZE型ボールバルブ(600型・黄銅) KITZ(キッツ) 58418972 MZE-32A MZE型ボールバルブ(600型・黄銅) KITZ(キッツ) 58418972

MZE型ボールバルブ(600型・黄銅)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58418972 品番 MZE-32A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 用途水・油・ガスの設備配管用。(可燃性ガス・毒性ガスは不可) トラスコ品番457-9267 形状ストレート 全長(mm)84 質量(kg)0.6 高さ(mm)55 材質(本体)黄銅(C377BE)+Niメッキ 最高使用圧力(MPa)4.12(常温の静流水) 接続方式ねじ込み形 寸法D1(mm)110 使用流体 ハンドル形状レバー式 クラス600型 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする