Yamato(大和製衡)
Yamato(大和製衡)の はかり
Yamato(大和製衡)の 台はかり
Yamato(大和製衡)の デジタル台はかり
超薄形デジタル台はかり PL-MLC9
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
58427031
品番
PL-MLC9 1.0-1212
参考基準価格(税別)
¥600,000
販売価格(税込)
¥538,780
販売価格(税別)
¥
489,800
バスケットに入れる
載台寸法は10mm単位で対応可能です。
種類
デジタル台はかり
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
1000
目量(kg)
0.5
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
1200×1200
センサー
ロードセル方式
電源(V)
AC100
検定
国家検定品(新検則適合品)
全高(mm)
120
質量(kg)
225
用途
あらゆる業界の重量チェックに。産業廃棄物などの計量用として活用できます。
トラスコ品番
462-1786
ひょう量単位
kg