Yamato(大和製衡)
Yamato(大和製衡)の はかり
Yamato(大和製衡)の 台はかり
Yamato(大和製衡)の デジタル台はかり
超薄形デジタル台はかり PL-MLC9
商品レビューを投稿する
取扱い終了
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
ひょう量(kg)
3000
計量皿寸法(mm)
1500×1500
注文コード
58427092
品番
PL-MLC9 3.0-1515
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,350,000
この商品は
ひょう量・計量皿寸法
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
載台寸法は10mm単位で対応可能です。
種類
デジタル台はかり
表示形式
デジタル
ひょう量(kg)
3000
目量(kg)
1
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
1500×1500
センサー
ロードセル方式
電源(V)
AC100
検定
国家検定品(新検則適合品)
全高(mm)
160
質量(kg)
448
用途
あらゆる業界の重量チェックに。産業廃棄物などの計量用として活用できます。
トラスコ品番
462-1841
ひょう量単位
kg