※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
小倉クラッチ
小倉クラッチの 減速機・クラッチ・ブレーキ
小倉クラッチの ブレーキ
MCNB(新型)マイクロ無励磁作動ブレーキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58432026
品番
MCNB10GS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
特殊摩擦材の採用と効率的磁気回路の設計により小径化を実現しました。同一サイズで制動用のSタイプと保持・非常停止用のRタイプを準備しました。
電圧(V)
DC24
トラスコ品番
461-9960
質量(kg)
0.42
機能
制動ブレーキ
容量(W)
7
用途
小形モーター、電動シャッター、モーターローラー、電動カーテン、板金機械バックゲージ。
静摩擦トルク(Nm)
1
穴径(mm)
10
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません