※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MCNB(新型)マイクロ無励磁作動ブレーキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58432123 品番 MCNB5KS
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

特殊摩擦材の採用と効率的磁気回路の設計により小径化を実現しました。同一サイズで制動用のSタイプと保持・非常停止用のRタイプを準備しました。

電圧(V)DC90 トラスコ品番462-0071 質量(kg)0.26 機能制動ブレーキ 容量(W)6.5 用途小形モーター、電動シャッター、モーターローラー、電動カーテン、板金機械バックゲージ。 静摩擦トルク(Nm)0.5 穴径(mm)8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする