OPB型マイクロパウダブレーキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58432157 品番 OPB20N
参考基準価格(税別)¥61,260 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

電流とトルクに比例性があり、トルクの制御特性に優れています。安定したスリップトルクを発生します。

電圧(V)DC24 用途放電加工機、モーター試験機、梱包機、撚線機。 トラスコ品番462-0186 質量(kg)1 容量(W)9 定格トルク(N・m)2

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする