HC型ヒステリシスクラッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58432656 品番 HC1.2
参考基準価格(税別)¥134,500 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

正確で容易なトルク制御が自在に行えます。励磁電流の制御により常に一定のトルクが再現できます。

定格トルク(N・m)0.12 用途巻線機、モーター試験機、キャッパー、フィルム製造機。 トラスコ品番461-9919 質量(kg)0.7 電圧(V)DC24 容量(W)11

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする