シリアルケーブル RS-232Cケーブル 9ピン インターリンク対応 鉛フリーはんだ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58438143 品番 C232R-930
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,190 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

インターリンクを使用したDOS/Vパソコン同士でデータ転送できます。
環境に優しい鉛を含まない無鉛はんだを使用しています。
Windows95及びWindows98の「ケーブル接続」対応
インターリンク(ファイル転送ユーティリティ)を付属するPC/AT互換機(DOS/V機)、NEC◎PC98-NXシリーズ
*PC98-NXシリーズ同士、PC98-NXとPC/AT互換機間でご利用の際は付属の「インテリシンク97
for
Windows」をご使用ください。
*シリアル(RS-232Cポート仕様)転送用

付属品なし 長さ(m)3 コネクタ形状【パソコン側】DOS/Vパソコン・PC98-NXパソコン D-Sub9pinメス 主な用途PC/AT互換機(DOS/V機)同士でデータを転送するケーブルです。 パッケージC1
注意
※PC-98-NXシリーズ同士、PC98-NXとPC/AT互換機間でご利用の際は「インテリシンク97 for Windows」をご使用ください
※シリアル(RS-232Cポート使用)転送用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58438134
2013-05-31
用途:
コネクタピン折損のため取り替えに使用します。
九州電機工業株式会社 様

まったく同一品なので安心して使用できるのが利点です。注文して素早く届くのが何よりと思っています。
商品の感想にはなりませんが満足度100%です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする