KVM-KUS PC切替器 ケーブル一体型 USB パソコン2台切替 手元スイッチ コンパクト エレコム 58438265

KVM-KUS PC切替器 ケーブル一体型 USB パソコン2台切替 手元スイッチ コンパクト エレコム 58438265
KVM-KUS PC切替器 ケーブル一体型 USB パソコン2台切替 手元スイッチ コンパクト エレコム 58438265
KVM-KUS PC切替器 ケーブル一体型 USB パソコン2台切替 手元スイッチ コンパクト エレコム 58438265
KVM-KUS PC切替器 ケーブル一体型 USB パソコン2台切替 手元スイッチ コンパクト エレコム 58438265
KVM-KUS PC切替器 ケーブル一体型 USB パソコン2台切替 手元スイッチ コンパクト エレコム 58438265
KVM-KUS PC切替器 ケーブル一体型 USB パソコン2台切替 手元スイッチ コンパクト エレコム 58438265
KVM-KUS PC切替器 ケーブル一体型 USB パソコン2台切替 手元スイッチ コンパクト エレコム 58438265
KVM-KUS PC切替器 ケーブル一体型 USB パソコン2台切替 手元スイッチ コンパクト エレコム 58438265
KVM-KUS PC切替器 ケーブル一体型 USB パソコン2台切替 手元スイッチ コンパクト エレコム 58438265
KVM-KUS PC切替器 ケーブル一体型 USB パソコン2台切替 手元スイッチ コンパクト エレコム 58438265

PC切替器 ケーブル一体型 USB パソコン2台切替 手元スイッチ コンパクト

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個インターフェース【パソコン側】USB A(オス)×4・D-Sub15ミニ(オス)×2・3.5Φステレオミニ(オス)×2、【周辺機器側】USB A(メス)×2・D-Sub15ミニ(メス)×1・3.5Φステレオミニ(メス)×1注文コード58438265品番KVM-KUS
参考基準価格(税別)¥8,197販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

手元のスイッチを押すだけで簡単切替!色々なUSB機器を2台のパソコンで共有できるUSBパソコン切替器。パソコン側もUSB接続なので、ノートパソコンも切替可能!

対応機種Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP(~SP2)/2000(~SP4)/Me/98SE/98/Server2016/Server2012R2/Server2008R2/Server2003/2000Advanced Server/2000Serverが動作するWindowsマシン、Mac OS X(10.3以降)/macOS(10.12以降)が動作するIntelMac機、Mac OS X(10.0~10.5)が動作するPowerPC機付属品マニュアル仕様【切替音】なし質量(g)305※ケーブルを含む切替方式手元スイッチ ※本製品はスリープ/休止状態のパソコンへの切り替えには対応しておりません。スリープ/休止が解除されている状態で切り替えを行ってください。定格電圧(V)5ケーブル長(m)【本体-Dsubコネクター部】0.9※コネクター含む、【本体-手元スイッチ】1.8※スイッチ含む対応【周辺機器】USB機器:USB2.0またはUSB1.1対応のUSB機器、ディスプレイ:D-Sub15ミニ搭載ディスプレイ、スピーカー:3.5Φステレオミニプラグ搭載スピーカー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78.4×62.4×24.5インターフェース【パソコン側】USB A(オス)×4・D-Sub15ミニ(オス)×2・3.5Φステレオミニ(オス)×2、【周辺機器側】USB A(メス)×2・D-Sub15ミニ(メス)×1・3.5Φステレオミニ(メス)×1最大解像度2048×1536保証期間1年間最大消費電力(mW)130電源供給方式バスパワー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58438274
2023-10-10
用途: 2台のパソコンを接続するのに使用しています
社会医療法人 盛和会 本田病院医療・福祉・介護関連業

この商品のお陰で、作業が快適に実施出来ています。PS2用の切替器があればベストです。

対象商品 : 58438265
2016-01-29
用途: 一台のパソコンが容量が一杯で重たくなったのでネット以外の作品の保存用
アヅマ電工サービス建設業・工事業

プリンターへの接続が中々上手く行かず少し困った。又キーボードがUSBの仕様でなかったので買い足したので結局高くついた。

対象商品 : 58438265
2016-03-26
用途: 2台のPCの平行使用のためのものですが、マッチしませんでした。
鳳竹会

ディスプレーのコネクターが合わず市湯で来ませんでした。

MonotaROからの回答

こちらの製品のディスプレイコネクターはD-Sub15(ミニ)となっており、お客様のインターフェイスがHDM対応のディスプレイをご使用になられている場合であれば、下記製品が対応になるかと思われます。
■HDMI対応パソコン切替器
75910177
http://www.monotaro.com/g/00862520/
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする