ボンド EセットM

(9件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1セット(2kg) 注文コード58464025 品番#45127
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥14,000 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐水性
耐熱性
耐久性
耐薬品性
電気絶縁性
硬化後は淡黄色透明。

規格(JAIA)F☆☆☆☆ 原材料エポキシ樹脂系 可使時間(分)90 タイプ2液混合型 粘度中粘度 用途金属、ガラス、陶磁器、石材、木材、硬質プラスチックの接着に 成分エポキシ樹脂 トラスコ品番112-6369 主成分エポキシ樹脂系 改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F☆☆☆☆対応、JAIA 4VOC基準適合 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量2kg 混合比主剤:硬化剤=1:1 特性耐水性、耐熱性、耐久性、耐薬品性、電気絶縁性 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58464025
2024-01-05
用途:
ナイロン糸の接着
製造業

以前は他社でまとめて購入しておりましたが、こちらで見つけてからは1セットから購入できるし、価格も安いのでこちらを利用しています。
大変助かっております。

対象商品:
58464025
2020-10-10
用途:
コイルのサポート材
国立大学法人東京大学 様

高磁場コイルの力を支えるサポート部分にガラス繊維と組み合わせて使用しておりますが,1日程度で硬化し,力学強度も十分なように見えます。ガラス繊維にもよく浸透して使いやすい接着材と思います。洋服につくと取れなくなりますので,注意しながら使用しています。

対象商品:
58464025
2020-06-17
用途:
木材を張り合わせる時
製造業

この商品は、いつも決まった商材店で購入していましたが、送料が必要になることから、大量購入を余儀なくされていました。試しにと思い、このサイトを検索したところ1セットから購入できることや送料の負担もなく、金額も安いことからこちらで購入しました。同じ商品が良い条件で購入できるなら誰でも利用しますよね。

対象商品:
58464016
2020-04-16
用途:
白蟻被害の補強箇所
建設業・工事業

混ぜる棒のようなものが付属していると便利だと思いました。

対象商品:
58464016
2017-02-19
用途:
建立230年の古建築物の改修。

外部用 要対候性 特殊砂入り成型。予想していた通りの硬さ、柔軟性に満足。
更にガラス質の材料被覆でUVカットを施し今後更に50〜100年以上の耐久性を想定した建物の一部に使用した。

対象商品:
58464025
2021-11-05
用途:
電子部品の防水対策用として使用

缶から溶剤を取り出す際、溶剤がフチに垂れてしまう。
もう少し取り出しやすく、余った時もフタがしやすい容器を検討して頂きたいと
使用するたびに思います。

1人が参考にしています
対象商品:
58464025
2017-01-26
用途:
ベランダの腐食した板の補修
教育・研究機関

野ざらしのベランダで腐食の進んだ板材の補修に利用。流動性を利用して崩れた部分に流し込んでいる。缶からスプーンで液を取り出しているが、粘り気が強いため、2液を等量取り出すのが難しい。

2人が参考にしています
対象商品:
58464016
2015-10-08
用途:
樹脂の接着

容器から出すのが大変なのと、大量に混合すると反応熱で硬化してしまう。
硬化時間が長いので接着強度は高い方ですが、硬化剤が不足するとゴム弾性が残る状態となりやすい。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする