床下換気スペーサー

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58552217 品番 K-120
参考基準価格(税別)¥360 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209

土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。
基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。

寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)120×200×20 ブラック

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:463

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58552192
2025-04-20
用途:
ベランダデッキの階段の足
建設業・工事業

ベランダデッキの木製階段の下に敷くと、階段に湿気が上がらす長持ちします。耐久性を大幅に向上します。これで三ヶ所目の施工。

対象商品:
58552192
2023-09-22
用途:
土間コンクリートでの資材保管、鉢植えなど

本来の使用方法とは異なりますが、屋外のコンクリートの土間に資材などを置く際、一番下に敷いています。
降雨の後でも素早く土間が乾いてくれて張宝します。
ついでに鉢植えの下敷きにも使っています。
安価なので必要に応じて買い足しては便利に使用しています。
屋外での使用ですが、数年経っても劣化している様子はありません。
今後も継続して利用させていただきます。

5人が参考にしています
対象商品:
58552208
2023-07-17
用途:
基礎パッキン

コンクリート面に直接、土台を置く際、使用しました。

対象商品:
58552192
2023-03-13
用途:
用途外?ですが
長栄丸 様

☆適当な隙間があるので自作のウッドデッキの足の下に曳く事に利用しました。適度に強度も耐久性もありそうで安価なのでいろいろ用途で利用出来るとおもいます。

対象商品:
58552217
2022-11-27
用途:
傾斜地に駐車する場合の傾き補正スペーサとして

時々車中泊旅を楽しんでいますが、駐車場の傾斜がきつい場合があります。
そんな時の車の傾きを補正するスペーサとして購入。20mmないし40mmの補正が出来るように計6枚を購入しましたがそれでも1000円でおつりがくるほどのリーズナブルさ。耐久性は木造家屋用の建築部材なので安心しています。 良い買い物が出来ました。

対象商品:
58552192
2021-10-03
用途:
基礎コンクリートと基礎木梁の間の絶縁・空間確保

地盤の湿気とシロアリで腐食した基礎木梁の交換時に、基礎コンクリと基礎木梁の絶縁に使用しました。本製品の厚み20mmの隙間で風が流れているのが実感できます。
数年様子を見ますが、効果大だと予想します。
個人的な希望ですが、厚みのバリエーションを5、10、15mmあるいは重ねて使えるレゴブロックの様な構造の製品を提供していただけると、木材と金属・コンクリなど熱伝導率が極端に違う部材間で生じる結露防止に利用できそうな気がします。

2人が参考にしています
対象商品:
58552217
2021-05-11
用途:
自分でガレージ作ってます
卸売・小売業

ブロックと柱の間につかいました、木材と違い腐る心配が無いと思いますので安心

対象商品:
58552192
2020-11-08
用途:
ウッドデッキの束石と柱の間に

自分でウッドデッキを作っていますが、木製の柱と束石の間に入れたいと思い探していました。近くのホームセンターにありましたが、値段が高く悩んでいたところ、こちらのスペーサーがリーズナブルなお値段で早速購入しました。とても助かりました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする