7096 カーゴパンツ 7096 バートル 58574836

カーゴパンツ 7096

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ネイビー
ウエスト(cm)82
内容量1本注文コード58574836品番7096
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

高通気性と吸汗速乾を兼備したTCドビークロス素材で点接触構造の裏面が継続的にドライな着用感を約束。 オーセンティックな企業ユニフォームを思わせるシンプルで都会的なデザインは流行に流されない普遍的な魅力を備え脇部に可動域を広げるダイヤカットメッシュ機能を配備した製品正殿JIST8118適合プロダクト

ネイビー
混率(%)
ポリエステル85、綿15
ウエスト(cm)
82
仕様
サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・マジックテープ止)、バックルガード、両脇ツインループ、ペンさし(左)、ラジポケ、Phone収納ポケット(右)
種別
カーゴパンツ
材質
ドビークロス(校倉構造)、点接触清涼素材、吸汗速乾、制電ケア設計
股下(cm)
80
色番
3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58575448
2019-10-29
用途: 電気関係
寿GROUP壽電設電気・ガス・熱供給・水道業

とても履きやすく、何回もリピートして買ってます。色も素材も満足ですです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする