バートル
カーゴパンツ 8096
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
色・ウエスト
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
色
クーガー
ウエスト(cm)
85
注文コード
58588443
品番
8096
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,200
色
クーガー
混率(%)
綿100
ウエスト(cm)
85
仕様
サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・マジックテープ止め)、両脇ツインループ、ペンさし(右)、Phone収納ポケット(右)
種別
カーゴパンツ
材質
ライトチノ、製品洗い加工
股下(cm)
80
色番
17