1306 ワンタックカーゴパンツ 1306 バートル 58589177

ワンタックカーゴパンツ 1306

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
ミストブルー
ウエスト(cm)
95
注文コード
58589177
品番
1306
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,300

程よくゆとりを持たせたシルエットとソリッドなデザインが魅力の綿100%企業ユニフォームの代表格

ミストブルー
混率(%)
綿100
ウエスト(cm)
95
仕様
サイズチップ(左)、ピスフラップ(左・マジックテープ止め)、ペンさし(左)、両脇ツインループ、Phone収納ポケット(右)
種別
ワンタックカーゴパンツ
材質
ライトチノ、製品洗い加工
股下(cm)
80
色番
4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする