2面拘束2LOCK ZMACボーリングバー NBT50

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58596404 品番NBT50-ZMAC42-180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥66,400
この商品は28種類から選べます 他の種類を見る
寸法C(mm)40 寸法C1(mm)60 寸法M(mm)97 寸法Q(mm)20 質量(kg)6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58596404 NBT50-ZMAC42-180 29288429 NBT50-ZMAC42-180V 画像準備中 ZMACボーリングバー 日研工作所 1個 64,980 税込71,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする