サンプル画像
アオイ
アオイの 汎用管継手
アオイの くい込み管継手・インサート管継手
黄銅製インサートリング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58606610
品番
BWI-U12
参考基準価格(税別)
¥66
販売価格(税込)
¥52
販売価格(税別)
¥
47
バスケットに入れる
株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
材質
黄銅
質量(g)
2.3
寸法L(mm)
25
適合チューブ
U-9512
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合チューブ(外径×内径)(mm)
12×8