サンプル画像
アオイ
アオイの 汎用管継手
アオイの くい込み管継手・インサート管継手
黄銅製袋ナット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58606655
品番
BWN-6
参考基準価格(税別)
¥119
販売価格(税込)
¥92
販売価格(税別)
¥
84
バスケットに入れる
株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
材質
黄銅
質量(g)
10
寸法L(mm)
12.5
寸法S(mm)
(HEX)14
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合パイプ外径(Φmm)
6