サンプル画像

BWS-080 黄銅製ストレートユニオン アオイ 58606865 BWS-080 黄銅製ストレートユニオン アオイ 58606865

黄銅製ストレートユニオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58606865 品番 BWS-080
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ

材質黄銅 質量(g)46 寸法H(mm)27 寸法A(mm)41.8 寸法F(mm)(HEX)14 寸法S(mm)(HEX)15.87 寸法D(mm)16.4 寸法E(mm)6 寸法C(mm)18.4 RoHS指令(10物質対応)対応 適合パイプ外径(Φmm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする