サンプル画像
アオイ
アオイの 汎用管継手
アオイの くい込み管継手・インサート管継手
黄銅製ハーフユニオン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58606881
品番
BWH-103
参考基準価格(税別)
¥726
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
材質
黄銅
質量(g)
53
寸法H(mm)
29.5
寸法A(mm)
36.9
寸法F(mm)
(HEX)17
寸法S(mm)
(HEX)19
寸法D(mm)
17.4
寸法E(mm)
8
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
19.4
寸法R(mm)
(PT)3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合パイプ外径(Φmm)
10