サンプル画像
アオイ
アオイの 汎用管継手
アオイの くい込み管継手・インサート管継手
黄銅製ストレートユニオン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58606890
品番
BWS-040
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
材質
黄銅
質量(g)
39
寸法H(mm)
26
寸法A(mm)
40.8
寸法F(mm)
(HEX)12
寸法S(mm)
(HEX)14
寸法D(mm)
15.4
寸法E(mm)
3
寸法C(mm)
17.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合パイプ外径(Φmm)
4