サンプル画像
アオイ
アオイの 汎用管継手
アオイの くい込み管継手・インサート管継手
黄銅製メスユニオン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58606908
品番
BWP-063
参考基準価格(税別)
¥845
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
材質
黄銅
質量(g)
45
寸法H(mm)
24.5
寸法A(mm)
31.9
寸法F(mm)
(HEX)22
寸法S(mm)
(HEX)14
寸法D(mm)
15.4
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
17.9
寸法Rc(mm)
(PT)3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合パイプ外径(Φmm)
6