サンプル画像
アオイ
アオイの 汎用管継手
アオイの くい込み管継手・インサート管継手
黄銅製ストレートユニオン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58606926
品番
BWS-100
参考基準価格(税別)
¥872
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
材質
黄銅
質量(g)
67
寸法H(mm)
29
寸法A(mm)
43.8
寸法F(mm)
(HEX)17
寸法S(mm)
(HEX)19
寸法D(mm)
17.4
寸法E(mm)
8
寸法C(mm)
19.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合パイプ外径(Φmm)
10