サンプル画像
アオイ
アオイの 汎用管継手
アオイの くい込み管継手・インサート管継手
黄銅製圧力計ユニオン
商品レビューを投稿する
102日以内出荷
返品不可
102日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58607118
品番
BWK-062
参考基準価格(税別)
¥1,254
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
材質
黄銅
質量(g)
40
寸法H(mm)
29
寸法A(mm)
36.4
寸法F(mm)
(HEX)17
寸法S(mm)
(HEX)14
寸法D(mm)
15.4
寸法E(mm)
0.5
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
17.9
寸法I(mm)
13
寸法J(mm)
2
寸法G(mm)
(PF)1/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合パイプ外径(Φmm)
6