サンプル画像

BWL-103 黄銅製エルボユニオン アオイ 58607231 BWL-103 黄銅製エルボユニオン アオイ 58607231

黄銅製エルボユニオン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58607231 品番 BWL-103
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989

株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ

材質黄銅 質量(g)66 寸法H(mm)21.5 寸法A(mm)28.9 寸法F(mm)24 寸法S(mm)(HEX)19 寸法D(mm)17.4 寸法E(mm)8 寸法B(mm)12 寸法R(mm)(PT)3/8 RoHS指令(10物質対応)対応 適合パイプ外径(Φmm)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする