サンプル画像
アオイ
アオイの 汎用管継手
アオイの くい込み管継手・インサート管継手
黄銅製バルクヘッドユニオン
商品レビューを投稿する
102日以内出荷
返品不可
102日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58607581
品番
BWE-120
参考基準価格(税別)
¥2,152
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
株式会社アオイ|黄銅製締付継手シリーズ
材質
黄銅
質量(g)
186
寸法H(mm)
50
寸法A(mm)
70.2
寸法F(mm)
(HEX)22
寸法S(mm)
(HEX)22
寸法D(mm)
22.1
寸法E(mm)
10
寸法B(mm)
42.1
寸法C(mm)
22.1
寸法I(mm)
32
寸法J(mm)
(HEX)22
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合パイプ外径(Φmm)
12
取付穴径(mm)
20