C1000763 ディアンディ ミニファン DD8124 幅90×奥行80×高さ45 CRECOTE 58612325

C1000763 ディアンディ ミニファン DD8124 幅90×奥行80×高さ45 CRECOTE 58612325
C1000763 ディアンディ ミニファン DD8124 幅90×奥行80×高さ45 CRECOTE 58612325
C1000763 ディアンディ ミニファン DD8124 幅90×奥行80×高さ45 CRECOTE 58612325
C1000763 ディアンディ ミニファン DD8124 幅90×奥行80×高さ45 CRECOTE 58612325
C1000763 ディアンディ ミニファン DD8124 幅90×奥行80×高さ45 CRECOTE 58612325

ディアンディ ミニファン DD8124 幅90×奥行80×高さ45

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
ブラウン
内容量1台注文コード58612325品番C1000763
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

お子様とのお出かけがもっと楽しくなる、キュートなキャラクター付きハンディファンが登場!小さめサイズで、ママもお子様も持ちやすい設計です。2~4時間でさっと充電できるので、急なお出かけにも対応可能。付属のUSBケーブルとスタンドを使えば、卓上扇風機としても使えるので、おうちでの作業中やお子様の近くに置いてあげるのにも便利です。見た目も可愛いキャラクターが、お子様を笑顔にし、ママの気分も上げてくれること間違いなし。今年の夏は、このファンと一緒にもっとアクティブにお出かけを楽しみませんか?

用途思わず笑顔になる可愛さ!ママとお子様のお出かけに、持ち運べるキュートな涼しさを。付属品USBケーブル、スタンドブラウン出力(W)1.5出力電圧(V)3~4.5入力電圧(V)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×80×45バッテリー電圧(V)3.7充電時間(時間)2~4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき1,400/税込1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする