ミニクリアハンディファン 1200mAh F26 幅58×奥行48×高さ127

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 58612499 品番 C1000780
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

透明で可愛いデザインが目を引くミニハンディファンが登場。手のひらサイズで、お子さんの小さな手でも持ちやすい。5段階の風量調整が可能なので、そよ風のような優しい涼しさから、しっかりとした送風まで、シーンに合わせて快適さを選べます。さらに、長押しで点灯するLEDライト機能も搭載。夜間のお散歩や、ちょっとした明かりが欲しい時にも便利です。1200mAhのバッテリーは2時間以上の充電で、必要な時にすぐに使えます。この可愛くて便利なファンで、お子さんと一緒に、今年の夏を快適に過ごしませんか?

用途透明で可愛いミニファン!いつでもどこでも、優しい涼しさを。 付属品USBケーブル ブルー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×48×127 風量調整5段階 充電時間(時間)2以上 バッテリー容量(mAh)1200 定格入力5V-1A ライト機能LED(長押しで点灯)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
沖縄地方数量1につき ¥1,400 / 税込 ¥1,540
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする