新津興器
新津興器の キッチン/調理家電
新津興器の ケトル/ポット
新津興器の 電気ケトル
電気ケトル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58618169
品番
SWK-10(W)
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
電気で簡単にお湯が沸かせる電気ケトル
ON、OFFが分かるランプ付き
コードレスで持ち運びに便利
お湯が湧くと自動で電源が切れます
1.0Lの水が約9分で沸きます
1.2Lの水が約10分で沸きます
材質
本体・フィルター:ポリプロピレン/フィルター:ナイロン
寸法(mm)
210×155×190
質量(kg)
0.62
容量(L)
1
電源(V)
単相100(50-60Hz)
消費電力(W)
800
コード長さ(m)
1