パッケージ画像

WNK2-D13 Wクリップ 豆 24P アイ・エス 58623681 WNK2-D13 Wクリップ 豆 24P アイ・エス 58623681 WNK2-D13 Wクリップ 豆 24P アイ・エス 58623681

Wクリップ 豆 24P

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58623681 品番WNK2-D13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥110
販売価格(税別)
100
材質(本体)スチール 質量(g)29 奥行(mm)5 縦(mm)29 横(mm)13 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする