パッケージ画像

WNK2-D25 Wクリップ 中 12P アイ・エス 58623708 WNK2-D25 Wクリップ 中 12P アイ・エス 58623708 WNK2-D25 Wクリップ 中 12P アイ・エス 58623708

Wクリップ 中 12P

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58623708 品番WNK2-D25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥110
販売価格(税別)
100
材質(本体)スチール 質量(g)60 奥行(mm)12 縦(mm)60 横(mm)25 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする